Startseite

EATON - EAO171428 SL7-L24-G-HP MOD.LED HP VERDE, LUCE PERM - 171428

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - grün

  • Außendurchmesser - 73 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 18...26 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 18...26 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081677603

Artikelnummer

EAO171428

Herstellernummer

171428

Hersteller

EAO

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

grün

Außendurchmesser:

73 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

18...26 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

18...26 V

Betriebsspannung DC:

18...30 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Modulo per luce permanente, Colore verde, LED ad alte prestazioni per il massimo risultato di segnalazione, Gamma di prodotti: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Tipo di protezione UL: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale di esercizio:Ue = 24 V AC/DC, Tipo di luce: Luce permanente, Elementi luminosi: LED ad alte prestazioni, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie