Startseite

EATON - EAO171427 SL7-L24-B-HP MOD.LED HP BLU, LUCE PERMAN - 171427

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - blau

  • Außendurchmesser - 73 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 18...26 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 18...26 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081677597

Artikelnummer

EAO171427

Herstellernummer

171427

Hersteller

EAO

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

blau

Außendurchmesser:

73 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

18...26 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

18...26 V

Betriebsspannung DC:

18...30 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

GehÀusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

13

Modulo per luce permanente, Colore blu, LED ad alte prestazioni per il massimo risultato di segnalazione, Gamma di prodotti: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Tipo di protezione UL: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale di esercizio: Ue = 24 V AC/DC, Tipo di luce: Luce permanente, Elementi luminosi: LED ad alte prestazioni, Posizione di montaggio: Secondo necessitĂ , Collegamento a SmartWire-DT: no, ConformitĂ  alle norme: IEC/EN 60947-5-1