Startseite

EATON - EAO171425 SL7-100-L-RYG-24LED COL.COMPL. ROS-GIAL- - 171425

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Lautstärke - 0 dB

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081677573

Artikelnummer

EAO171425

Herstellernummer

171425

Hersteller

EAO

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Lautstärke:

0 dB

Schutzart (IP):

IP66

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

73 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Dispositivo completo, rosso-giallo-verde, LED, 24 V AC/DC, 100 mm con base inclusa

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie