Startseite

EATON - EAO171422 SL7-FL24-R-HP MOD.LED HP ROSSO, LUCE STR - 171422

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 18...26 V

  • Betriebsspannung DC - 18...30 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081679515

Artikelnummer

EAO171422

Herstellernummer

171422

Hersteller

EAO

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung AC 50 Hz:

18...26 V

Betriebsspannung DC:

18...30 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

18...26 V

Schutzart (IP):

IP66

Außendurchmesser:

73 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

4

Modulo luce strobe, Colore rosso, LED ad alte prestazioni per il massimo risultato di segnalazione, Gamma di prodotti: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Tipo di protezione UL: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale di esercizio: Ue = 24V AC/DC, Tipo di luce: Luce strobe, Elementi luminosi: LED ad alte prestazioni, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie