Startseite

EATON - EAO171410 SL7-FL120-R MOD. CON LED ROSSO, LUCE STR - 171410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...120 V

  • Betriebsspannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081679416

Artikelnummer

EAO171410

Herstellernummer

171410

Hersteller

EAO

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...120 V

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...120 V

Schutzart (IP):

IP66

Außendurchmesser:

73 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

13

Modulo luce strobe, Colore rosso, Gamma di prodotti: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Tipo di protezione UL: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale di esercizio: Ue = 110/120 V AC, Tipo di segnale luminoso: Luce strobe, Elementi luminosi: LED, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie