Startseite

EATON - EAO171407 SL7-FL24-A MODULO CON LED AMBRA,LUCE STR - 171407

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - orange

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081679393

Artikelnummer

EAO171407

Herstellernummer

171407

Hersteller

EAO

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

orange

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP66

Außendurchmesser:

73 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

4

Modulo luce strobe, Colore arancione, Gamma di prodotti: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Tipo di protezione UL: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale di esercizio: Ue = 24 V AC/DC, Tipo di luce: Luce strobe, Elementi luminosi: LED, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie