EATON - EAO171400 SL7-BL230-Y MOD.CON LED GIALLO,LUCE INTE - 171400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 73 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...240 V
Packung
1 ST
EAN
4015081679331
Artikelnummer
EAO171400
Herstellernummer
171400
Hersteller
EAO
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
73 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...240 V
Betriebsspannung DC:
0...0 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


