Startseite

EATON - EAO171397 SL7-BL230-G MOD. CON LED VERDE,LUCE INTE - 171397

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - grün

  • Außendurchmesser - 73 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081678235

Artikelnummer

EAO171397

Herstellernummer

171397

Hersteller

EAO

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

grün

Außendurchmesser:

73 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...240 V

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Spannungsart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

13

Modulo per luce intermittente, Colore verde, Gamma di prodotti: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Tipo di protezione UL: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale di esercizio: Ue = 230/240 V AC, Tipo di segnale luminoso: Luce intermittente, Elementi luminosi: LED, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie