EATON - EAO171383 SL4-L24 LAMPADA A FILAMENTO BA15D 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 4...4 W
Lampenspannung - 24...24 V
Sockel - BA15d
Lichtstrom - 0 lm
Technologie - Glühlampe
Packung
1 ST
EAN
4015081679126
Artikelnummer
EAO171383
Herstellernummer
171383
Hersteller
EAO
Lampenleistung:
4...4 W
Lampenspannung:
24...24 V
Sockel:
BA15d
Lichtstrom:
0 lm
Technologie:
Glühlampe
Farbtemperatur:
2800 K
Farbe:
farblos
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gesamtlänge:
16 mm
Durchmesser:
0 mm
Halogen:
nein
Nennstrom:
0 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
3000 h
Geeignet für Rundumleuchte:
ja
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja