EATON - EAO171345 SL4-BL120-R MOD. CON LED ROSSO,LUCE INTE - 171345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - rot
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...120 V
Betriebsspannung DC - 0...0 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081678808
Artikelnummer
EAO171345
Herstellernummer
171345
Hersteller
EAO
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...120 V
Betriebsspannung DC:
0...0 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...120 V
Schutzart (IP):
IP66
Außendurchmesser:
43 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
4X
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


