Startseite

EATON - EAO171333 SL4-L-R MOD. CON LAMPADA FILAM.PERMAN.RO - 171333

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081678709

Artikelnummer

EAO171333

Herstellernummer

171333

Hersteller

EAO

Modulo per luce permanente, Colore rosso, senza elementi luminosi, Gamma di prodotti: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Tipo di protezione UL: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale di esercizio: Ue = < 250 V AC/DC, Tipo di luce: Luce permanente, Elementi luminosi: Lampada a filamento max. 4 W, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie