EATON - EAO171332 SL4-L-G MOD. CON LAMPADA FILAM.PERMAN.VE - 171332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...250 V
Betriebsspannung DC - 24...250 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081678693
Artikelnummer
EAO171332
Herstellernummer
171332
Hersteller
EAO
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...250 V
Betriebsspannung DC:
24...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...250 V
Schutzart (IP):
IP66
Außendurchmesser:
43 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
ohne
Schutzart (NEMA):
13
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


