Startseite

EATON - EAO171329 SL4-L230-Y MOD.CON LED GIALLO, LUCE PERM - 171329

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081678136

Artikelnummer

EAO171329

Herstellernummer

171329

Hersteller

EAO

Modulo per luce permanente, Colore giallo, Gamma di prodotti: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Tipo di protezione UL: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale di esercizio: Ue = 230/240 V AC, Tipo di segnale luminoso: Luce permanente, Elementi luminosi: LED, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie