Startseite

EATON - EAO171326 SL4-L230-G MOD. CON LED VERDE,LUCE PERMA - 171326

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - grün

  • Außendurchmesser - 43 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081678648

Artikelnummer

EAO171326

Herstellernummer

171326

Hersteller

EAO

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

grün

Außendurchmesser:

43 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...240 V

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Spannungsart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4

Modulo per luce permanente, Colore verde, Gamma di prodotti: Colonnine di segnalazione SL, Grado di protezione: IP66, Tipo di protezione UL: Tipo 4, 4X, 13, Tensione nominale di esercizio: Ue = 230/240 V AC, Tipo di segnale luminoso: Luce permanente, Elementi luminosi: LED, Posizione di montaggio: Secondo necessità, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie