Startseite

EATON - EAO171300 SL4-PIB-IMH BASE CON FORI FISSAGGIO INTE - 171300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - nein

  • Geeignet für Winkelmontage - ja

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081679188

Artikelnummer

EAO171300

Herstellernummer

171300

Hersteller

EAO

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Geeignet für Winkelmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für AS-Schnittstelle:

nein

Modulo di base, Colore nero, Gamma di prodotti: Colonnine di segnalazione SL, Tecnica di collegamento: Morsetti Push-In, Tipo di montaggio: orizzontale, In dotazione: Base con fori di fissaggio interni (all'interno), coperchio incluso, Numero di moduli: max 5 moduli, Per utilizzo con: SL4-L-…, SL4-BL-…, SL4-FL-…, SL4-AP-..., Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529, Tipo di protezione UL: Tipo 1