EATON - EAO171295 SL4-100-L-RG-24LED COL.COMPL. MOD.ROSS-V - 171295

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 2
Lautstärke - 0 dB
Schutzart (IP) - IP66
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
66 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081678389
Artikelnummer
EAO171295
Herstellernummer
171295
Hersteller
EAO
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Lautstärke:
0 dB
Schutzart (IP):
IP66
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
43 mm
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


