EATON - EAO171293 SL7-L230 LAMPADA A FILAMENTO BA15D 230V - 171293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Lampenspannung - 230...230 V
Lichtstrom - 0 lm
Sockel - BA15d
Technologie - Glühlampe
Packung
1 ST
EAN
4015081679171
Artikelnummer
EAO171293
Herstellernummer
171293
Hersteller
EAO
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lampenspannung:
230...230 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
2800 K
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
16 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Geeignet für Rundumleuchte:
ja
Nennstrom:
0 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
3000 h