EATON - EAO171291 SL7-L24 LAMPADA A FILAMENTO BA15D 24V - 171291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Lampenspannung - 24...24 V
Lichtstrom - 0 lm
Sockel - BA15d
Technologie - Glühlampe
Packung
1 ST
Produktserien
SL7
EAN
4015081678358
Artikelnummer
EAO171291
Herstellernummer
171291
Hersteller
EAO
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lampenspannung:
24...24 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
2800 K
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
16 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Geeignet für Rundumleuchte:
ja
Nennstrom:
0 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
3000 h


