Startseite

EATON - EAO170M8647 170M8647 FUSE 800A 1000V DIN 3 AR UR - 170M8647

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516022719

Artikelnummer

EAO170M8647

Herstellernummer

170M8647

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

800 A

Abschaltleistung:

100 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

135 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 1000 V, DIN 3, 90 x 75 x 150 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, Protezione di raddrizzatori di potenza, IEC 60269-4

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie