EATON - EAO170M8639 170M8639 FUSE 1000A 1000V 3TN/110 AR UR - 170M8639

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 1000 A
Abschaltleistung - 125 kA
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
5996516022641
Artikelnummer
EAO170M8639
Herstellernummer
170M8639
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
1000 A
Abschaltleistung:
125 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
150 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
108 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


