EATON - EAO170M8638 170M8638 FUSE 900A 1000V 3TN/110 AR UR - 170M8638

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 900 A
Bemessungsspannung DC - 0 V
Abschaltleistung - 125 kA
Packung
1 ST
EAN
5996516022634
Artikelnummer
EAO170M8638
Herstellernummer
170M8638
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
900 A
Bemessungsspannung DC:
0 V
Abschaltleistung:
125 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
145 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
108 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie