Startseite

EATON - EAO170M8625 170M8625 FUSE 1100A 1000V 3KN/110 AR UR - 170M8625

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 1100 A

  • Bemessungsspannung DC - 0 V

  • Abschaltleistung - 125 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590287326

Artikelnummer

EAO170M8625

Herstellernummer

170M8625

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

1100 A

Bemessungsspannung DC:

0 V

Abschaltleistung:

125 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

155 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1100 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 92 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 125 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie