EATON - EAO170M8610 170M8610 FUSE 1000A 1000V 3BKN/75 AR UR - 170M8610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 1000 A
Abschaltleistung - 100 kA
Stromart - AC
Packung
2 ST
EAN
5996516022443
Artikelnummer
EAO170M8610
Herstellernummer
170M8610
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
1000 A
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
150 W
Mittenabstand Anschlüsse:
75.4 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


