Startseite

EATON - EAO170M7633 170M7633 FUSE 2000A 1250V 4BKN/105 AR - 170M7633

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 2000 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516021729

Artikelnummer

EAO170M7633

Herstellernummer

170M7633

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

2000 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 2000 A, AC 1250 V, 200 kA, dimensioni 4, 105 x 120 x 110 mm, aR, IEC, indicatore tipo K