EATON - EAO170M7255 170M7255 FUSE 1900A 1500V 4BKN/125AR - 170M7255

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4
Bemessungsspannung AC - 1500 V
Bemessungsstrom - 1900 A
Abschaltleistung - 100 kA
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
5996516021453
Artikelnummer
EAO170M7255
Herstellernummer
170M7255
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
4
Bemessungsspannung AC:
1500 V
Bemessungsstrom:
1900 A
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
280 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
125 mm
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige


