EATON - EAO170M7156 170M7156 FUSE 3000A 1000V 4SBKN/90AR - 170M7156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 3000 A
Bemessungsspannung DC - 0 V
Abschaltleistung - 200 kA
Packung
1 ST
EAN
5996516021347
Artikelnummer
EAO170M7156
Herstellernummer
170M7156
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
4
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
3000 A
Bemessungsspannung DC:
0 V
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
380 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
89.4 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


