Startseite

EATON - EAO170M7084 170M7084 FUSE 3000A 690V 4BKN/65 AR UR - 170M7084

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 3000 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 2 ST

EAN

5996516021194

Artikelnummer

EAO170M7084

Herstellernummer

170M7084

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

4

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

3000 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

305 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

66.6 mm

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 3000 A, AC 690 V, 200 kA, dimensione 4, 105 x 120 x 67 mm, aR, IEC, UL, indicatore tipo K

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie