Startseite

EATON - EAO170M7082 170M7082 FUSE 2000A 690V 4BKN/65 AR UC - 170M7082

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 2000 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 2 ST

EAN

5996516021170

Artikelnummer

EAO170M7082

Herstellernummer

170M7082

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

2000 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 450 A, AC 690 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 111 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie