Startseite

EATON - EAO170M7063 170M7063 FUSE 2500A 690V 4BN/65 AR UC - 170M7063

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 2500 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 2 ST

EAN

5996516021095

Artikelnummer

EAO170M7063

Herstellernummer

170M7063

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

2500 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 2500 A, AC 690 V, size 4, 67 x 105 x 105 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, Protezione di raddrizzatori di potenza, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie