Startseite

EATON - EAO170M7059 170M7059 FUSE 1250A 690V 4BN/65 AR UC - 170M7059

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 2 ST

EAN

5996516021057

Artikelnummer

EAO170M7059

Herstellernummer

170M7059

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

4

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

1250 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

195 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

66.6 mm

fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 1250 A, AC 690 V, size 4, 67 x 105 x 105 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, Protezione di raddrizzatori di potenza, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie