Startseite

EATON - EAO170M7035 170M7035 FUSE 2200A 1000V 4SBKN/90 AR - 170M7035

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 1700 A

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516020944

Artikelnummer

EAO170M7035

Herstellernummer

170M7035

Hersteller

EAO

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

4

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

1700 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Abschaltleistung:

200 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

280 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

89.4 mm

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 2200 A, AC 1000 V, 200 kA, dimensioni 4, 100 x 133 x 90 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie