Startseite

EATON - EAO170M6880 170M6880 FUSE 1250A 660V 23BKN/55 AR - 170M6880

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 660 V

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590317399

Artikelnummer

EAO170M6880

Herstellernummer

170M6880

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

660 V

Bemessungsstrom:

1250 A

Abschaltleistung:

100 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

190 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

52 mm

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1250 A, AC 660 V, 2 x dimensioni 3, 74 x 167 x 52 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, Protezione di raddrizzatori di potenza,IEC 60269-4, Potere apert. 300 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie