Startseite

EATON - EAO170M6712 170M6712 FUSE 800A 690V 3FU/115 AR UC - 170M6712

KopierenKopieren
EATON - EAO170M6712 170M6712 FUSE 800A 690V 3FU/115 AR UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516020463

Artikelnummer

EAO170M6712

Herstellernummer

170M6712

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

800 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

115 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

114 mm

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 800 A, AC 690 V, size 3, 67 x 92 x 155 mm, aR, IEC, UL, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati, modello US, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie