Startseite

EATON - EAO170M6663 170M6663 FUSE 900A 690V 3FKE/90 AR UC - 170M6663

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 900 A

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516020302

Artikelnummer

EAO170M6663

Herstellernummer

170M6663

Hersteller

EAO

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

900 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Abschaltleistung:

200 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

120 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

91 mm

fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 900 A, AC 690 V, size 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati, modello US, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie