Startseite

EATON - EAO170M6608 170M6608 FUSE 500A 690V 3FU/90 AR UC - 170M6608

KopierenKopieren
EATON - EAO170M6608 170M6608 FUSE 500A 690V 3FU/90 AR UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516020029

Artikelnummer

EAO170M6608

Herstellernummer

170M6608

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

500 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Abschaltleistung:

200 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

95 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

91.3 mm

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 500 A, AC 690 V, size 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati, modello US, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie