EATON - EAO170M6499 170M6499 FUSE 1100A 1250V 3BKN/90 AR - 170M6499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Stromart - AC
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsstrom - 1100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
1 ST
EAN
5996516019559
Artikelnummer
EAO170M6499
Herstellernummer
170M6499
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsstrom:
1100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
100 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
140 W
Befestigungslöcher:
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse:
91.4 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


