Startseite

EATON - EAO170M6498 170M6498 FUSE 1000A 1250V 3BKN/90 AR - 170M6498

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 1250 V

  • Bemessungsstrom - 1000 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516019542

Artikelnummer

EAO170M6498

Herstellernummer

170M6498

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

1250 V

Bemessungsstrom:

1000 A

Abschaltleistung:

100 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

135 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

91.4 mm

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 1250 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4,potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie