Startseite

EATON - EAO170M6452 170M6452 FUSE 630A 690V 3SHT AR UC - 170M6452

KopierenKopieren
EATON - EAO170M6452 170M6452 FUSE 630A 690V 3SHT AR UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Bemessungsspannung DC - 0 V

  • Abschaltleistung - 200 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516019313

Artikelnummer

EAO170M6452

Herstellernummer

170M6452

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

630 A

Bemessungsspannung DC:

0 V

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0 W

Mittenabstand Anschlüsse:

0 mm

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie