Startseite

EATON - EAO170M6412 170M6412 FUSE 800A 690V 3BN/50 AR UC - 170M6412

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

5996516019191

Artikelnummer

EAO170M6412

Herstellernummer

170M6412

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

800 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 800 A, AC 690 V, dimensione 3, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, Potere di Interruzione 200 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie