EATON - EAO170M6344 170M6344 FUSE 630A 1250V 3BKN/75 AR CU - 170M6344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsstrom - 630 A
Abschaltleistung - 100 kA
Stromart - AC
Packung
2 ST
EAN
5996516018958
Artikelnummer
EAO170M6344
Herstellernummer
170M6344
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsstrom:
630 A
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
115 W
Befestigungslöcher:
M12
Mittenabstand Anschlüsse:
75.4 mm
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie