EATON - EAO170M6342 170M6342 FUSE 500A 1250V 3BKN/75 AR CU - 170M6342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungssystem nach IEC 60269 - IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Stromart - AC
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsstrom - 500 A
Packung
2 ST
EAN
5996516018934
Artikelnummer
EAO170M6342
Herstellernummer
170M6342
Hersteller
EAO
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsstrom:
500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
100 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
105 W
Befestigungslöcher:
M12
Mittenabstand Anschlüsse:
75.4 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


