EATON - EAO170M6220 170M6220 FUSE 1800A 600V 3TN/110 AR UR - 170M6220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Stromart - AC
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsstrom - 1800 A
Packung
1 ST
EAN
5996516018422
Artikelnummer
EAO170M6220
Herstellernummer
170M6220
Hersteller
EAO
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsstrom:
1800 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
200 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
165 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
108 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


