EATON - EAO170M6219 170M6219 FUSE 1600A 690V 3TN/110 AR UC - 170M6219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 1600 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
5996516018415
Artikelnummer
EAO170M6219
Herstellernummer
170M6219
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
1600 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
160 W
Befestigungslöcher:
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse:
108 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


