EATON - EAO170M6151 170M6151 FUSE 1400A 1100V 3/110 AR - 170M6151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 1100 V
Bemessungsstrom - 1400 A
Abschaltleistung - 100 kA
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
5996516017975
Artikelnummer
EAO170M6151
Herstellernummer
170M6151
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
1100 V
Bemessungsstrom:
1400 A
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
150 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
108 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


