EATON - EAO170M6148 170M6148 FUSE 1000A 1250V 3/110 AR - 170M6148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Stromart - AC
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsspannung DC - 0 V
Bemessungsstrom - 1000 A
Packung
1 ST
EAN
5996516017944
Artikelnummer
EAO170M6148
Herstellernummer
170M6148
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsspannung DC:
0 V
Bemessungsstrom:
1000 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
100 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
135 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
108 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


