Startseite

EATON - EAO170M6082 170M6082 FUSE 450A 690V DIN 3 GR - 170M6082

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsspannung DC - 0 V

  • Bemessungsstrom - 450 A

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516017609

Artikelnummer

EAO170M6082

Herstellernummer

170M6082

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsspannung DC:

0 V

Bemessungsstrom:

450 A

Abschaltleistung:

200 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

62 W

Mittenabstand Anschlüsse:

0 mm

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 450 A, AC 690 V, DIN 3, 75 x 89 x 150 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie