Startseite

EATON - EAO170M6061 170M6061 FUSE 700A 690V 3TN/80 AR UC - 170M6061

KopierenKopieren
EATON - EAO170M6061 170M6061 FUSE 700A 690V 3TN/80 AR UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 700 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516017449

Artikelnummer

EAO170M6061

Herstellernummer

170M6061

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

700 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 700 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 109 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie