Startseite

EATON - EAO170M6017 170M6017 FUSE 1400A 690V 3/80 AR UC - 170M6017

KopierenKopieren
EATON - EAO170M6017 170M6017 FUSE 1400A 690V 3/80 AR UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 1400 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516017326

Artikelnummer

EAO170M6017

Herstellernummer

170M6017

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

1400 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

155 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

78 mm

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 1400 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 76 x 109 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrai (scanalai), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie