Startseite

EATON - EAO170M6016 170M6016 FUSE 1250A 690V 3/80 AR UC - 170M6016

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 1250 A

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516017319

Artikelnummer

EAO170M6016

Herstellernummer

170M6016

Hersteller

EAO

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

1250 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Abschaltleistung:

200 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

140 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

78 mm

Fusibile a corpo quadrato extra-rapido, tensione nominale: 690 V (IEC), 700 V (UL), Valori nominali amperaggio: 1250 A, Taglia fusibile: 3, Indicatore di stato del fusibile: Indicatore di stato frontale, Forma del fusibile: Corpo quadrato, fissaggio a bullone centrale scanalato, DIN 43653, /80 Indicatore visivo, Categoria d'uso: aR (con protezione semiconduttore)

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie