Startseite

EATON - EAO170M5876 170M5876 FUSE 900A 690V 2/110 AR - 170M5876

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 900 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

5996516016817

Artikelnummer

EAO170M5876

Herstellernummer

170M5876

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

900 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 900 A, AC 690 V, dimensioni 2, 61 x 75 x 140 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie